Motion
ARL10N
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard AR N, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099113
N° MFRARL10N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard AR N, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099113
N° MFRARL10N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ARL 10 N BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400178819
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Hauteur totale
    3.2500 po
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    21080 lbf
  • Série
    Spherco®
  • CUP_NON
    637400178819
  • Taille du filetage de la tige
    .6250-18
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Poids
    0.43 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif