Motion
YCRSC-52
Rouleau de fourche 3.2500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre, largeur de rouleau 46 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00099124
N° MFRYCRSC-52
Price$333.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 3.2500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre, largeur de rouleau 46 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00099124
N° MFRYCRSC-52
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
Price$333.91/each

Aperçu

Description du fabricant
YCRSC 52 FOLL EMPIÈCEMENT CROWN SCELLÉ
  • Contient un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Offert en deux conceptions de base : avec un anneau intérieur pour le montage de chevauche dans une fourche ou avec un goujon intégral pour le montage en porte-à-faux
  • Une fente de tournevis ou une douille hexagonale à clé dans la tête du goujon facilite le montage
  • Les conceptions scellées avec rondelles de butée internes aident à prolonger la durée de vie dans des conditions de lubrification peu fréquente

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    3-1/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.8125 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40200 lbf
  • Rpm max.
    990 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790206290
  • Poids
    3.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif