Motion
CY112L
Rouleau à fourches - 3.5000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00099128
N° MFRCY112L
Prix1,220.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourches - 3.5000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00099128
N° MFRCY112L

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,220.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CY 112-L ROULEAU À FOURCHE COURONNÉE
  • Destiné principalement aux applications où les conditions de chargement dépassent les capacités des suiveurs de came de type goujon ou où un montage de chape est souhaité
  • Le montage de la manille offre un support des deux côtés du suiveur de came et permet l’utilisation d’une goupille haute résistance
  • Disponible avec et sans joints, et avec anneaux extérieurs couronnés

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    3-1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1300 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63250 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    980 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • Numéro CUP du fabricant
    637400005252
  • CUP_NON
    637400005252
  • Poids
    4.516 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif