Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau4 po
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Largeur du rouleau2.2500 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale2.3125 po
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale29985 lbf
- Capacité de charge statique radiale62200 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.700 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité2.7970 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCYR 4 S
- Numéro CUP du fabricant726166058241
- CUP_NON726166058241
- Poids6.73 lb