Motion
CCYR 6 S

McGill (RRX)
CCYR 6 S

Rouleau de fourche sculpté - 6.0000 po de diamètre, 2.2500 po d’alésage, 3.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099141
N° MFRCCYR 6 S
Prix1,729.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CCYR 6 S

Rouleau de fourche sculpté - 6.0000 po de diamètre, 2.2500 po d’alésage, 3.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099141
N° MFRCCYR 6 S
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
Votre prix1,729.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES SCELLÉ CCYR 6 S
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur du rouleau
    3.2500 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    160900 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    475 tr/min
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    4.4690 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    CYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCYR 6 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166058388
  • CUP_NON
    726166058388
  • Poids
    20.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif