Motion
CY192L
Rouleau de fourche sculpté - 6.0000 po de diamètre, 2.2500 po d’alésage, 3.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099142
N° MFRCY192L
Prix1,972.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche sculpté - 6.0000 po de diamètre, 2.2500 po d’alésage, 3.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099142
N° MFRCY192L
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
Votre prix1,972.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CY 192-L ROULEAU À FOURCHE COURONNÉE

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur du rouleau
    3.2500 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    165500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    1060 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • Numéro CUP du fabricant
    637400005290
  • CUP_NON
    637400005290
  • Poids
    21.38 lb
  • Renseignements généraux
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif