Motion
BCYR 3/4 S

McGill (RRX)
BCYR 3/4 S

Rouleau à fourche plat - 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099145
N° MFRBCYR 3/4 S
Prix45.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
BCYR 3/4 S

Rouleau à fourche plat - 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099145
N° MFRBCYR 3/4 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES SCELLÉ BCYR 3/4 S
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Bague non métallique
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    0.6090 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    BCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCYR 3/4 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166056292
  • CUP_NON
    726166056292
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif