Motion
BCYR 1 3/8 S

McGill (RRX)
BCYR 1 3/8 S

Rouleau à fourche plat - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099160
N° MFRBCYR 1 3/8 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
BCYR 1 3/8 S

Rouleau à fourche plat - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099160
N° MFRBCYR 1 3/8 S

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES SCELLÉ BCYR 1-3/8 S
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Bague non métallique
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    1.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    0.9840 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    BCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCYR 1 3/8 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166056971
  • CUP_NON
    726166056971
  • Poids
    0.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif