Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur cylindrique
- Bague non métallique
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Largeur totale1.5625 po
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.6880 po
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieBCYR - Rouleau à pourboires
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBCYR 2 1/2 S
- Numéro CUP du fabricant726166057848
- CUP_NON726166057848
- Poids1.68 lb