Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur cylindrique
- Bague non métallique
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3.2500 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Diamètre de la plaque d’extrémité2.1250 po
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantBCYR 3 1/4 S
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON726166058128
- Numéro CUP du fabricant726166058128
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Largeur totale1.8125 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- SérieBCYR - Rouleau à pourboires
- Poids3.53 lb
- Dessin CAD