Motion
BCYR 3 1/2 S

McGill (RRX)
BCYR 3 1/2 S

Rouleau à fourche plat - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099193
N° MFRBCYR 3 1/2 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
BCYR 3 1/2 S

Rouleau à fourche plat - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099193
N° MFRBCYR 3 1/2 S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES SCELLÉ BCYR 3-1/2 S
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Bague non métallique
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    3.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    2.4380 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    BCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCYR 3 1/2 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166058180
  • CUP_NON
    726166058180
  • Poids
    4.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif