Motion
HME-16
HME - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4 - 12 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00099203
N° MFRHME-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HME - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4 - 12 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00099203
N° MFRHME-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HME 16 EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Tissu PTFE / Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    43540 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.0000 po
  • CUP_NON
    781711480472
  • Poids
    2.40 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif