Motion
HMLE-16
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4 - 12 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00099215
N° MFRHMLE-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4 - 12 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00099215
N° MFRHMLE-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HMLE 16

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Matériel de course
    Tissu PTFE, acier
  • Capacité de charge statique radiale
    43540 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • CUP_NON
    781711480786
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif