Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau0.8750 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.3750 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage3/8-24
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale1660 lbf
- Capacité de charge statique radiale2065 lbf
- Rpm max.6400 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1754
- Numéro CUP du fabricant726166045340
- CUP_NON726166045340
- Poids0.09 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables