Motion
CF 1736
Suiveur de came de 0.8750 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.5000 po, diamètre de goujon de 0.3750 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00099265
N° MFRCF 1736
Prix159.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came de 0.8750 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.5000 po, diamètre de goujon de 0.3750 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00099265
N° MFRCF 1736

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix159.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF 1736
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.3750 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 1736
  • Numéro CUP du fabricant
    726166045326
  • CUP_NON
    726166045326
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif