Motion
KW-20-1
KW - Extrémité de tige sphérique femelle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 1.2500 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12
N° D’ARTICLE MI00099268
N° MFRKW-20-1
Prix234.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KW - Extrémité de tige sphérique femelle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 1.2500 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12
N° D’ARTICLE MI00099268
N° MFRKW-20-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix234.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KW-20-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Type de fil
    UNF-2B
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    44500 lbf
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.9370 po
  • Diamètre de la bille
    1.7968 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Série
    KW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029032233
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    2.125 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1-1/4-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif