Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige#10-32
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Angle de désalignement6.5
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale2000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête0.6250 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.2500 po
- SérieCFF
- Numéro de catalogue du fabricantCFF 3
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288724599
- CUP_NON662288724599
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.04 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32