Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige10-32
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement20 o
- Type de filUNF-2B-LH
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale2079 lbf
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2340 po
- Hauteur totale1.3745 po
- SérieCG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020629
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.04 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques