Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Direction du filetageMain droite
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeBoîtier en acier durci
- Matériel de courseBronze fritté
- Capacité de charge statique radiale2850 lbf
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3440 po
- SérieSérie V
- Numéro de catalogue du fabricant36279000
- Page de produit du fabricant
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24