Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial/industriel
- Angle de désalignement7 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3437 po
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille1.8750 po
- SérieHM
- CUP_NON781711481950
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24