Motion
CFM3
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099338
N° MFRCFM3
Prix32.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099338
N° MFRCFM3
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
Prix32.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFM 3 EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    .1900-32
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    6 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    950 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.250 po
  • Diamètre de la bille
    0.437 po
  • Hauteur totale
    1.5625 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400181147
  • CUP_NON
    637400181147
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    10-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif