Motion
HM-7C
Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099348
N° MFRHM-7C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099348
N° MFRHM-7C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HM 7 C EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    5300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • CUP_NON
    781711481974
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif