Aperçu
- Construction commerciale en deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige#1/2-20
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Angle de désalignement6
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale7000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.3120 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.5000 po
- SérieTM
- Numéro de catalogue du fabricantTM 8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288718741
- CUP_NON662288718741
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.28 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20