Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige#10-32
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale950 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Diamètre de la tête0.6250 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0,2500 po
- Sériedébit
- Numéro de catalogue du fabricant1580300000
- CUP_NON662288725480
- Dessin CAD
- Poids0.03 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32