Motion
1421000000
Embout à filetage mâle vers la droite 1421000000 - qualité commerciale, 0.6250 po d’alésage, taille de filetage de tige : 5/8-18 pas d’ajustement
N° D’ARTICLE MI00099370
N° MFR1421000000
Prix66.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout à filetage mâle vers la droite 1421000000 - qualité commerciale, 0.6250 po d’alésage, taille de filetage de tige : 5/8-18 pas d’ajustement
N° D’ARTICLE MI00099370
N° MFR1421000000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TM 10 BOUT DE TIGE
  • Construction commerciale en deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    #5/8-18
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    8050 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Série
    TM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TM 10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288723592
  • CUP_NON
    662288723592
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif