Motion
HM-7CG
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099407
N° MFRHM-7CG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099407
N° MFRHM-7CG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HM 7 CG EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    5300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • CUP_NON
    781711482049
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif