Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial/industriel
- Angle de désalignement6 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale7000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Diamètre de la tête1.3125 po
- Largeur de la tête1/2 po
- Diamètre de la bille0.9375 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.4375 po
- SérieHM
- CUP_NON781711482056
- Poids0.27 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20