Motion
HM8CG
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série standard HM C, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099415
N° MFRHM8CG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série standard HM C, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099415
N° MFRHM8CG

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HM 8 CG (CMHB 8 G) EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    .5000-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    13 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    7000 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.500 po
  • Diamètre de la bille
    0.937 po
  • Hauteur totale
    3.0940 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400156763
  • CUP_NON
    637400156763
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif