Motion
1490400000
1490400000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI00099430
N° MFR1490400000
Prix20.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1490400000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI00099430
N° MFR1490400000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFF 4 BOUT DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/4-28
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    3200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Série
    CFF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFF 4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288724612
  • CUP_NON
    662288724612
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif