Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement27 o
- Type de filUNF-2B-LH
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale3208 lbf
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Hauteur totale1.6870 po
- SérieCG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020643
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/4-28