Motion
1520300000
1520300000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : no 10-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099448
N° MFR1520300000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1520300000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : no 10-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099448
N° MFR1520300000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TML 3 EXTRÉMITÉ DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Filets mâles externes gauche

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    #10-32
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    6.5
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.2500 po
  • Série
    TM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TML 3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288723691
  • CUP_NON
    662288723691
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    10-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif