Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial/industriel
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale2250 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2812 po
- CUP_NON781711482094
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques