Motion
HML-5C
HML - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099466
N° MFRHML-5C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HML - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099466
N° MFRHML-5C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HML 5 C

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.3437 po
  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    1.8750 po
  • Série
    HML
  • CUP_NON
    781711482100
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif