Motion
1520600000
1520600000 Extrémité de tige gauche filetée mâle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099476
N° MFR1520600000
Prix122.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1520600000 Extrémité de tige gauche filetée mâle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099476
N° MFR1520600000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix122.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TML 6 EXTRÉMITÉ DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Filets mâles externes gauche

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    #3/8-24
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    6
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Série
    TM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TML 6
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288723721
  • CUP_NON
    662288723721
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif