Motion
M4CRG
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série standard M CR, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099510
N° MFRM4CRG
Prix46.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série standard M CR, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099510
N° MFRM4CRG
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
Prix46.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M 4 EXTRÉMITÉ DE TIGE CRG

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .2500-28
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    7 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.281 po
  • Diamètre de la bille
    0.515 po
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158446
  • CUP_NON
    637400158446
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif