Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale1700 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Diamètre de la tête0.7500 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0,2810 po
- SérieTM
- Numéro de catalogue du fabricant1520401000
- CUP_NON662288726579
- Dessin CAD
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques