Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Diamètre de la tête0.8750 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0,3440 po
- SérieTM
- Numéro de catalogue du fabricant1520501000
- CUP_NON662288726593
- Dessin CAD
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques