Motion
1520701000
1520701000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099547
N° MFR1520701000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1520701000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099547
N° MFR1520701000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TML 7N EXTRÉMITÉ DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0,4370 po
  • Série
    TM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1520701000
  • CUP_NON
    662288724261
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.17 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif