Motion
CFF5
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard CFF, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099570
N° MFRCFF5
Prix27.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard CFF, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099570
N° MFRCFF5
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
Prix27.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFF 5 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    3800 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Hauteur totale
    1.8130 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400180737
  • CUP_NON
    637400180737
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif