Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial/industriel
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale10450 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.687 po
- CUP_NON781711482223
- Poids0.59 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques