Motion
HF3C
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC – série standard HF C, femelle, 4 pièces – métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099585
N° MFRHF3C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC – série standard HF C, femelle, 4 pièces – métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099585
N° MFRHF3C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HF3C (CFHB 3) EXTRÉMITÉ DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    .1900-32
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    1850 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.250 po
  • Diamètre de la bille
    0.437 po
  • Hauteur totale
    1.3750 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400155001
  • CUP_NON
    637400155001
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/16-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif