HF-6C
Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099615
N° MFRHF-6C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099615
N° MFRHF-6C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HF 6 C

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • CUP_NON
    781711481660
  • Poids
    0.14 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif