HF-8C
HF - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099634
N° MFRHF-8C
Prix137.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HF - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099634
N° MFRHF-8C
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
Votre prix137.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HF 8 C

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    7400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    1.3125 po
  • Largeur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.1250 po
  • Série
    HF
  • CUP_NON
    781711481684
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif