Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Filets mâles externes gauche
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille du filetage de la tige#5/16-24
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Angle de désalignement7
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale3000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête0.8750 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.3440 po
- Sériedébit
- Numéro de catalogue du fabricantCFML 5
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288725541
- CUP_NON662288725541
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24