Aperçu
- Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course en bronze en une pièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Angle de désalignement8 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale8050 lb
- Capacité de charge statique axiale805
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.5625 po
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.5000 po
- Hauteur totale0.8750 po
- Longueur du filetage de la tige1.4687 po
- SérieTF
- Numéro de catalogue du fabricantTF 10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288723523
- CUP_NON662288723523
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.47 lb
- Diamètre extérieur maximal1.5000 po
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18