Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3100 po
- Taille du filetage de la tige.3125-24
- Direction du filetageMain droite
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtier9 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionCadmium
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale3000 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.344 po
- Diamètre de la bille0.625 po
- Hauteur totale2.3125 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400158477
- CUP_NON637400158477
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation