Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Angle de désalignement7 o
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale3000 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 oF
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3440 po
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Hauteur totale2.3125 po
- SérieSérie CFML 2 – Métal à métal
- Numéro CUP du fabricant637400181017
- CUP_NON637400181017
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques