TF 6N
TF 6N Femelle filetée à l'extrémité de la tige droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099691
N° MFRTF 6N
Prix53.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TF 6N Femelle filetée à l'extrémité de la tige droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099691
N° MFRTF 6N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE TF 6N
  • Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course en bronze en une pièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    #3/8-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    6
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Série
    TF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TF 6N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288724094
  • CUP_NON
    662288724094
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif