TF 7N
1430701000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099698
N° MFRTF 7N
Prix51.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1430701000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099698
N° MFRTF 7N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE TF 7N
  • Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course en bronze en une pièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du filetage de la tige
    #7/16-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    7
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    5350 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.4370 po
  • Série
    TF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TF 7N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288724100
  • CUP_NON
    662288724100
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.62 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif