HF-10CG
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : Commerciale/Industrielle, Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099719
N° MFRHF-10CG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : Commerciale/Industrielle, Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099719
N° MFRHF-10CG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HF 10 CG

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    9550 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • CUP_NON
    781711481769
  • Poids
    0.42 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif